Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RB 11-6, Riegler Druckregler multifix G 1/4 BG 1 Regelbereich 0,2-6 bar inkl. Ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-484201
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100449
EAN/GTIN:
     4047322164894
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckregelventil riegler r1/4
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

RB 11-6, 100449, Druckregler multifix G 1/4 BG 1 Regelbereich 0,2-6 bar inkl. Manometer und durchgehender Druckversorgung Eingangsdruck max. 16 bar Med.-Umgeb.temp. max. 60°C Gehäuse: Zink-Druckguss Dichtungsmaterial NBR

Druckregler, durchgehende Druckversorgung »multifix«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,2 - 6 bar

Anreihbare Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.

Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere Arbeitsluftkreisemit verschiedenen Ausgangsdrücken versorgt werden.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
362 GRAMM
Gewinde:
G 1/4
Eingangsdruck max.:
16 bar
BG:
1
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM-Messing
Durchfluss:
2250 l/min
Regelbereich min.:
0,2 bar
Regelbereich max.:
6 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
10 bar
DN:
6
A:
47,8 mm
B:
94,8 mm
C:
67,0 mm
D:
27,8 mm
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Serie:
multifix
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, DRUCKREGLER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 25,75*
€ 31,64*
16 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 26,13*
€ 33,83*
1
€ 4,90*
ab € 25,64*
€ 34,09*
3 Tage
28
1
€ 8,50*
ab € 27,34*
€ 35,50*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,61*
€ 35,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,31*
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,32*
Zubehör
Riegler
KP 11 Z
ab € 1,61*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,26*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.