Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Cr-Ni-Mn Schweißdraht (1.4370), D 300 / 1,0 mm / 15 kg (Preis per Rolle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Cr-Ni-Mn Schweißdraht (1.4370), D 300 / 1,0 mm / 15 kg (Preis per Rolle)
ELMAG Cr-Ni-Mn Schweißdraht (1.4370), D 300 / 1,0 mm / 15 kg (Preis per Rolle)
Artikel-Nr.:
     5417S-p984253
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     58803
EAN/GTIN:
     9004853588037
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Schweißdraht aus austenitischem Chrom-Nickel-Manganstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt für das Verschweißen von artverschiedenen Stählen. Betriebstemperatur bis 300 °C. Kaltzäh bis -120 °C. MAG-Verarbeitung unter Mischgas, z.B. M 11, M12 oder M 32, WIG-Verarbeitung mit Abspulgerät unter Schutzgas Argon.NormbezeichnungEN 14343-A - SG X 5 CrNiMn 18 8 - ER 307Werkstoffnummer1.4370ZulassungenTÜV, DB, CEStromart MIG/MAGGleichstrom Pluspol (= +)Stromart WIGGleichstrom Minuspol (= -)Anwendungsgebiete:Artverschiedene Stähle (Schwarz-Weiß-Verbindungen), hoch kohlenstoffhaltige und schwer schweißbare Stähle, Manganhartstahl z.B. X 120 Mn 12 (1.3401), Pufferlagen für Hartauftragungen, kaltzähe Nickelstähle z.B. 10 Ni 14 (1.5637), 12 Ni 19 (1.5680)

Schweißdrahtrollen CrNiMn/1.4730, MAG, Schwarz-Weiß-Verbindungen

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Grundpreis:
Ja
Draht-Nettogewicht / Spule:
15
Durchmesser:
1
Ausführung:
1.4370
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,91*
€ 362,38*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 313,21*
€ 377,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,20*
€ 377,89*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,45*
€ 449,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,98*
€ 440,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,69*
€ 410,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,52*
€ 390,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,21*
€ 372,72
pro Stück
1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 20,88067* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.