Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p984252 Herst.-Nr.: 58802 EAN/GTIN: 9004853588020 |
| |
|
| | |
| Schweißdraht aus austenitischem Chrom-Nickel-Manganstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt für das Verschweißen von artverschiedenen Stählen. Betriebstemperatur bis 300 °C. Kaltzäh bis -120 °C. MAG-Verarbeitung unter Mischgas, z.B. M 11, M12 oder M 32, WIG-Verarbeitung mit Abspulgerät unter Schutzgas Argon.NormbezeichnungEN 14343-A - SG X 5 CrNiMn 18 8 - ER 307Werkstoffnummer1.4370ZulassungenTÜV, DB, CEStromart MIG/MAGGleichstrom Pluspol (= +)Stromart WIGGleichstrom Minuspol (= -)Anwendungsgebiete:Artverschiedene Stähle (Schwarz-Weiß-Verbindungen), hoch kohlenstoffhaltige und schwer schweißbare Stähle, Manganhartstahl z.B. X 120 Mn 12 (1.3401), Pufferlagen für Hartauftragungen, kaltzähe Nickelstähle z.B. 10 Ni 14 (1.5637), 12 Ni 19 (1.5680) Schweißdrahtrollen CrNiMn/1.4730, MAG, Schwarz-Weiß-Verbindungen Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Grundpreis: | Ja | Draht-Nettogewicht / Spule: | 15 | Durchmesser: | 1 | Ausführung: | 1.4370 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, Schutzgasschweißstäbe, WIG Schweißdraht, WIG-Schweißstab, 1,0mm massivdrahtelektrode, massivdrahtelektrode, elmag schweißdraht, ELMAG, Cr-Ni-Mn, (1.4370),, D, 200 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 122,58* | € 152,05* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 123,31* | € 152,99* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,89* | € 158,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 24,516* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|