Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Absauganlage, fahrbar, MaxiFil, Absaugarm Ø 150mm/4m in Rohrausführung, Absaugl. mit Arm max. 1.100 m³/h ~ 1,5 kW ~ 3x400 V (Type 65 650 105)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Absauganlage, fahrbar, MaxiFil, Absaugarm Ø 150mm/4m in Rohrausführung, Absaugl. mit Arm max. 1.100 m³/h ~ 1,5 kW ~ 3x400 V (Type 65 650 105)
ELMAG Absauganlage, fahrbar, MaxiFil, Absaugarm Ø 150mm/4m in Rohrausführung, Absaugl. mit Arm max. 1.100 m³/h ~ 1,5 kW ~ 3x400 V (Type 65 650 105)
ELMAG Absauganlage, fahrbar, MaxiFil, Absaugarm Ø 150mm/4m in Rohrausführung, Absaugl. mit Arm max. 1.100 m³/h ~ 1,5 kW ~ 3x400 V (Type 65 650 105)
ELMAG Absauganlage, fahrbar, MaxiFil, Absaugarm Ø 150mm/4m in Rohrausführung, Absaugl. mit Arm max. 1.100 m³/h ~ 1,5 kW ~ 3x400 V (Type 65 650 105)
Artikel-Nr.:
     5417S-p984220
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     58613
EAN/GTIN:
     9004853586132
Suchbegriffe:
Absauganlage mobil
Absauggerät mobil
Mobile Absauganlage
Mobiles Absauggerät
  • Ausführung für häufigen Einsatz in gewerblichen und industriellen Anwendungsbereich
  • Dreh- und schwenkbare Absaughaube 360°
  • Durch spezielle Formgebung der Haube weniger Nachführen des Absaugarmes nötig
  • W3/IFA-geprüft
  • Erhöhte Sicherheit durch akustische Filterüberwachung
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und lange Standzeit der Filter (Filterfläche ca. 42 m²)
  • Schiebegriff und Kabelhalter
  • Sicherer Betrieb aufgrund Drehfelderkennung
  • Erhöhte Sicherheit durch kontaminationsfreien Filterwechsel
  • Absaugarm 4 m in Rohrausführung
  • Optional: Start/Stopp-Automatik, Arbeitsplatzbeleuchtung in der Absaughaube
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Weitere Suchbegriffe: absauganlage mobil, ELMAG, Absauganlage,, fahrbar,, MaxiFil,, Absaugarm, Ø
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.302,20*
€ 4.407,72*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 4.435,73*
€ 4.541,47*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.541,47*
€ 5.404,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.516,53*
€ 5.374,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.451,68*
€ 5.297,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.435,73*
€ 5.278,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.