Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absauganlage, fahrbar, MaxiFil Absaugarm Ø 150mm/4m in Rohrausführung, Absaugl. mit Arm max. 1.100 m³/h ~ 1,5 kW ~ 3x400 V (Type 65 650 105) Lieferumfang: Je 1x MaxiFil 60650, 7...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absauganlage, fahrbar, MaxiFil
Absauganlage, fahrbar, MaxiFil
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-58613
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     58613
EAN/GTIN:
     9004853586132
Suchbegriffe:
Absauganlage mobil
Absauggerät mobil
Mobile Absauganlage
Mobiles Absauggerät
  • Ausführung für häufigen Einsatz in gewerblichen und industriellen Anwendungsbereich
  • Dreh- und schwenkbare Absaughaube 360°
  • Durch spezielle Formgebung der Haube weniger Nachführen des Absaugarmes nötig
  • W3/IFA-geprüft
  • Erhöhte Sicherheit durch akustische Filterüberwachung
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und lange Standzeit der Filter (Filterfläche ca. 42 m²)
  • Schiebegriff und Kabelhalter
  • Sicherer Betrieb aufgrund Drehfelderkennung
  • Erhöhte Sicherheit durch kontaminationsfreien Filterwechsel
  • Absaugarm 4 m in Rohrausführung
  • Optional: Start/Stopp-Automatik, Arbeitsplatzbeleuchtung in der Absaughaube
Weitere Informationen:
Filterfläche:
42 m²
Anschluss:
400 V
Ventilatorleistung:
1800 m³/h
Absaugleistung mit Arm:
1100 m³/h
Motorleistung:
1500 W
Geräuschpegel:
70 dB(A)
Ansaugrohr-Ø:
150 mm
Abmessungen ohne Arm:
810x825x1150 mm
Armlänge:
4 m
Gewicht:
129 kg
Ursprungsland:
CZ
Paketdiensfähig:
NEIN
"":
""
Weitere Suchbegriffe: absauganlage mobil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.302,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.407,72*
€ 5.245,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.383,25*
€ 5.216,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.319,22*
€ 5.139,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.302,20*
€ 5.119,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.