Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p969897 Herst.-Nr.: 329000330 EAN/GTIN: 8413345000741 |
| |
|
| | |
| - Lötzinn, bleifrei, mit einem Durchmesser von 0,8 mm. Ideal zum Löten von Mikroelektronik, dünnen Drähten und den meisten anderen elektrischen und elektronischen Lötanwendungen
- Zinn-Blei hat einen Schmelzpunkt von 217 °C
- Zinn-Silber-Kupfer-Lötzinn verfügt über einen niedrigeren Schmelzpunkt von 207 °C und ergibt Lötverbindungen mit geringem Widerstand
- Für anspruchsvolle Arbeiten, bei denen es auf höchste Präzision ankommt
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Grundpreis: | Nein | Länge: | 2000 | Gewicht: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, Bleifreies, 0,8-mm-Lötzinn,, 2 mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,08* | € 5,96* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,38* | € 7,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|