Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robbyrob Kühlerfrostschutz R11 blau 1,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robbyrob Kühlerfrostschutz R11 blau 1,5 Liter
Robbyrob Kühlerfrostschutz R11 blau 1,5 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p950229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001068702017
EAN/GTIN:
     4001068702017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerfrostschutz
Kühlerschutz
Motorenfrostschutz
kühlerfrostschutz 1,5 liter
Kühlerfrostschutz R11 • Schutz vor Überhitzung und Korrosion • Nitrit-, amin- und phosphatfreier Zusatz • Für alle Benzin- und Dieselmotoren • Besonders für Gussmotoren geeignet • Mischungsverhältnis: 1:1 wirksam bis –35 °C; 1:2 wirksam bis –20 °C Hinweis: Erfüllt die Anforderungen und Spezifikationen der Motorenhersteller.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
Inhalt:
1,5 l
Hersteller:
Robbyrob
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kühlerfrostschutz, Robbyrob, R11, blau, 1,5, Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1,5 Liter (ab € 2,92* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.