Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OERLIKON Stabelektr. Supranox 316L3,2X350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OERLIKON Stabelektr. Supranox 316L3,2X350 mm
OERLIKON Stabelektr. Supranox 316L3,2X350 mm
OERLIKON Stabelektr. Supranox 316L3,2X350 mm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p949842
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     4028659278614
EAN/GTIN:
     4028659278614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden
Stabelektrode SUPRANOX 316 L

• Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Mo-Stähle-/Stahlgusssorten
• Hervorragende Schönschweißeigenschaften
• Feintröpfiger, fast spritzerfreier Werkstoffübergang, feinschuppige Hohlkehlnähte
• Vorwiegend selbstlösende Schlacke
• Gutes Zünden und Wiederzünden
• Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 400 °C

Normbezeichnungen:
• EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 12
• AWS A5.4: E 316L-17

• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
• Werkstoffe: 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4580, 1.4581, 1.4583



Gefahrenhinweise:
H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
OERLIKON
Länge:
350 mm
Inhalt pro Schachtel:
120 Stk.
Gewicht je Schachtel:
4,3 kg
Abmessungen:
3,2 x 350 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: OERLIKON, Stabelektr., Supranox, 316L3,2X350, mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1080
1080
Frei Haus
ab € 3,26244*
€ 4,05467*
2 Tage
1080
1080
Frei Haus
ab € 3,43952*
€ 4,23952*
4 Tage
1080
120
Frei Haus
ab € 3,41248*
€ 4,28867*
1 Tag
1080
120
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 4,34*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,40092*
€ 4,87092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87092*
€ 5,79639
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79092*
€ 5,70119
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68092*
€ 5,57029
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49092*
€ 5,34419
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17092*
€ 4,96339
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40092*
€ 4,04709
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.