Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektr. Supranox 316L 3,2X350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabelektr. Supranox 316L 3,2X350 mm
Stabelektr. Supranox 316L 3,2X350 mm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-651947
Herst.-Nr.:
     W000375876
EAN/GTIN:
     4028659278614
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 3,2x350
schweißelektroden
Stabelektrode SUPRANOX 316 L

• Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Mo-Stähle/Stahlgusssorten
• Hervorragende Schönschweißeigenschaften
• Feintröpfiger, fast spritzerfreier Werkstoffübergang, feinschuppige Hohlkehlnähte
• Vorwiegend selbstlösende Schlacke
• Gutes Zünden und Wiederzünden
• Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 400 °C

Normbezeichnungen:
• EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 12
• AWS A5.4: E 316L-17

• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
• Werkstoffe: 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4580, 1.4581, 1.4583



Gefahrenhinweise:
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen
H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition
H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Abmessung:
3,2 x 350 mm
Inhalt je Schachtel:
120 Stück
Gewicht je Schachtel:
4,3 kg
Marke:
Oerlikon
Herstellerartikelnummer:
W000375876
Herstellername:
Schweiss-Schneider Gesellschaft
Markenname:
Oerlikon
Ursprungsland:
Europ. Gemein.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden supranox, Elektrode
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
120
€ 5,50*
ab € 0,89*
€ 1,17*
16 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 1,5207*
€ 1,8707*
1 Tag
1200
1080
Frei Haus
ab € 3,26244*
€ 3,69467*
Lager 4012
1200
1080
Frei Haus
ab € 3,44952*
€ 3,84952*
3 Tage
1200
120
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1080 Stück
€ 3,84952*
€ 4,58093
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,44952*
€ 4,10493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.080 Stück
Mindestbestellmenge: 1080 Stück ( entspricht € 4.157,4816* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.