| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p949578 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5x16G,T25, 7796 EAN/GTIN: 4053569731911 |
| |
|
| | |
| Schweißkabel-Set, 5 m mit E-Halter, Gummi • 5-m-Schweißkabel Gummi • Elektrodenhalter und Stecker Weitere Informationen: | | Zapfen: | 9 mm | Belastung max.: | 200 A | Kabeldurchmesser: | 10 mm² | Stecker: | 10–25 mm² | Länge: | 5 | Ausführung: | Schweiß- und Schneidgarnitur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 36,67* | € 47,85* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 35,84* | € 48,54* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,65* | € 48,86* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,13* | € 49,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 38,04* | € 49,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|