Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabelset 5m Gummi 16qmm 200A/10-25qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkabelset 5m Gummi 16qmm 200A/10-25qmm
Schweißkabelset 5m Gummi 16qmm 200A/10-25qmm
Artikel-Nr.:
     4012-790029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569731911
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Schweißkabel
Schweißleitung
Schweißkabel-Set, 5 m mit E-Halter, Gummi

• 5-m-Schweißkabel Gummi
• Elektrodenhalter und Stecker

Weitere Informationen:
Belastung max.:
200 A
Kabeldurchmesser:
16 mm²
Zapfen:
9 mm
Stecker:
10–25 mm²
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalterkabel 5 m, schweißkabel, 4053569731911, E-Hand-Kabelsatz, Gummi-Schweißkabel, Schweißkabel-Set
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 36,89*
€ 47,76*
€ 4,90*
ab € 35,95*
€ 48,45*
3 Tage
766
€ 6,99*
ab € 37,61*
€ 48,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,12*
€ 49,19*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 37,88*
€ 49,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.