Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Verstellfuß PRO L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec Verstellfuß PRO L
Eurotec Verstellfuß PRO L
Eurotec Verstellfuß PRO L
Eurotec Verstellfuß PRO L
Eurotec Verstellfuß PRO L
Eurotec Verstellfuß PRO L
Eurotec Verstellfuß PRO L
Artikel-Nr.:
     5417S-p941945
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     946072
EAN/GTIN:
     4251314707086
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Terrassen-Unterbau

Die Verstellfüße PRO sind für Stein- und Holzterrassen in verschiedenen Aufbauhöhen geeignet.

Mit dem innovativen Profi-Line Verstellfuß-Set von Eurotec wird Ihnen ein Baukastensystem geboten: Flexibel, universell und anwenderfreundlich!

Das Set besteht aus sechs verschieden hohen Verstellfüßen. Durch Erweiterungsringe bzw. Erweiterungsplatten werden diese variabel eingestellt.

Durch folgende drei Adapter-Typen wird das neue Verstellfuß-Set vervollständigt:

  • L-Adapter für moderne Unterkonstruktionen aus Aluminium oder klassische Unterkonstruktionen aus Holz
  • Click-Adapter zum zeitsparenden Einklicken der Eurotec Aluminiumprofile
  • Stein-Adapter geeignet zur Verlegung von Steinplatten

Eigenschaften und Vorteile

  • Aufbauhöhen von 1,0 bis 16,8 cm
  • Hohe Tragfähigkeit von 8,0 kN/Fuß
  • Schnelle und einfache Montage
  • Erweiterung der Höhe durch Erweiterungsringe bzw. Erweiterungsplatte möglich
  • Stufenlose Höhenjustierung Beständig gegen UV-Belastung, Witterung, Fäulnis und Insekten

*Die angegebenen Werte der Tragfähigkeit stellen empfohlene Werte dar. Bei diesen Belastungen verformen sich Verstellfüße nur um ca. 2 mm. Die Tragfähigkeit bis zum eigentlichen Bruch ist um ein Vielfaches höher.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Eurotec
Höhenverstellung:
70-117
Oberfläche:
Hartkunststoff
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Witterungs- und Ozonbeständigkeit:
sehr gut
UV-Stabilität:
sehr gut
Grundpreis:
Nein
Tragfähigkeit:
8 kN
Material:
Hartkunststoff
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
0,81 to.
Weitere Suchbegriffe: terrassen unterbau, Eurotec, Verstellfuß, PRO, L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
10
€ 6,90*
ab € 3,00*
€ 4,12*
8 Tage
60
10
€ 6,99*
ab € 3,09*
€ 4,24*
1 Tag
60
10
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,34*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 4,77*
5 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 3,58*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.