Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgliedermaßstab 1707 weiß, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holzgliedermaßstab Typ 1707 weiß, 2 m
Holzgliedermaßstab Typ 1707 weiß, 2 m
Artikel-Nr.:
     415-stabila01334
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     01334
EAN/GTIN:
     4005069013349
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • mit CE- und Metrologiekennzeichnung sowie EG-Baumusterprüfbescheinigung
  • in Buchenholz eingelassene, glasfaserverstärkte Polyamid-Gelenke
  • verstärkten Glieder liegen eng zusammen und ergeben so eine große, ebene Seitenfläche
  • Köpfe sind rot lackiert
  • die schwarze Maßeinteilung mit den roten Zehnern ist sauber und gleichmäßig gedruckt
  • Glieder: 10
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Genauigkeitsklasse:
III
Länge:
200 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Material:
Holz
Typ:
Gliedermaßstab
Weitere Suchbegriffe: Doppelmeter, Gliedermaßstab, Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, doppelmeter stabila 2m, doppelmeter stabila, gliedermaßstab, Holz-Gliedermaßstab, Holzgliedermaßstab, Holzmaßstab, Stabila
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,569*
€ 4,159*
10
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,24*
1
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 4,39*
1
€ 5,90*
ab € 3,53*
€ 4,42*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 3,58*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01104
ab € 5,17*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01128
ab € 4,50*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01701
ab € 5,53*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
14557
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.