Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Holz-Gliedermaßstab Type 407, 2 m, gelb, metrische Skala, mit Winkelschema, PEFC-zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stabila Holz-Gliedermaßstab Type 407, 2 m, gelb, metrische Skala, mit Winkelschema, PEFC-zertifiziert
Stabila Holz-Gliedermaßstab Type 407, 2 m, gelb, metrische Skala, mit Winkelschema, PEFC-zertifiziert
Stabila Holz-Gliedermaßstab Type 407, 2 m, gelb, metrische Skala, mit Winkelschema, PEFC-zertifiziert
Stabila Holz-Gliedermaßstab Type 407, 2 m, gelb, metrische Skala, mit Winkelschema, PEFC-zertifiziert
Stabila Holz-Gliedermaßstab Type 407, 2 m, gelb, metrische Skala, mit Winkelschema, PEFC-zertifiziert
Artikel-Nr.:
     5417S-p939710
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     14556
EAN/GTIN:
     4005069145569
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Wer kennt das nicht? Sie sind auf der Baustelle oder in der Werkstatt und müssen einen 45°- oder 60°-Winkel anzeichnen, haben aber keinen Winkelmesser zur Hand. Dann ist dieser Zollstock ein idealer Helfer für Sie: Mit dem integrierten Winkelschema können Sie auf der Baustelle häufig verwendete Winkel einfach und schnell anlegen und übertragen. Der Maßstab ist aus hochwertigem Buchenholz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung (PEFC) gefertigt. Die gehärteten Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder sorgen für Langlebigkeit und exaktes Einrasten. Meterstäbe von Stabila – immer eine gute Wahl.
Weitere Informationen:
Type:
407 gelb
Gewicht kg:
0,100
Beschreibung:
2m, 10 Glieder, 16mm breit, 3.3 mm stark
Stärke des Gliedes:
3,3
Mit Bauartzulassung:
Ja
Anzahl der Glieder:
10
Güteeigenschaft:
EG-Klasse III
Proficlass-ID:
AAB701c004
Hauptbild:
14556-P-HGM407-01.jpg
Gewicht:
0,1 kg
Werkstoff:
Buche
Skalierung:
mm/mm
Max. Messbereich:
2000 mm
Hersteller:
Stabila
Länge:
200 cm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 3,33*
€ 4,69*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 4,90*
10
€ 5,46*
ab € 3,716*
€ 4,976*
10
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,07*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 3,66*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18208
ab € 4,04*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01104
ab € 4,41*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01128
ab € 4,10*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
14348
ab € 3,24*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01304
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.