Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgliedermaßstab 407 gelb, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holzgliedermaßstab 407 gelb, 2 m
Holzgliedermaßstab 407 gelb, 2 m
Holzgliedermaßstab 407 gelb, 2 m, Ansicht aufgeklappt
Artikel-Nr.:
     415-stabila14556
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     14557
EAN/GTIN:
     4005069145569
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • mit CE- und Metrologiekennzeichnung sowie EG-Baumusterprüfbescheinigung
  • größere schwarze und rote Ziffern für noch bessere Ablesbarkeit auch an schwer einsichtigen Stellen und bei schlechten Lichtverhältnissen
  • eingelassene, hochwertige Federstahlgelenke, ergeben eine durchgehend gerade Kante der ausgeklappten Glieder
  • gleich als Lineal für eine durchgezogene Anrisslinie zu verwenden
  • Glieder: 10
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Genauigkeitsklasse:
III
Länge:
200 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Material:
Holz
Typ:
Gliedermaßstab
Weitere Suchbegriffe: Doppelmeter, Gliedermaßstab, Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz stabila, doppelmeter stabila, doppelmeter stabila 2m, Holz-Gliedermaßstab, Holzgliedermaßstab, Holzmaßstab, Stabila
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 4,87*
10
€ 5,46*
ab € 3,716*
€ 4,946*
10
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 5,04*
1
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 5,29*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 3,67*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18208
ab € 4,02*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01104
ab € 4,43*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01128
ab € 4,13*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
14348
ab € 3,38*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01304
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.