Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Erweiterungsring +10 (geeignet für Verstellfuß PRO Serie)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec Erweiterungsring +10 (geeignet für Verstellfuß PRO Serie)
Eurotec Erweiterungsring +10 (geeignet für Verstellfuß PRO Serie)
Eurotec Erweiterungsring +10 (geeignet für Verstellfuß PRO Serie)
Eurotec Erweiterungsring +10 (geeignet für Verstellfuß PRO Serie)
Artikel-Nr.:
     5417S-p933932
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     946073
EAN/GTIN:
     4251314707093
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Erweiterungsring

Erweiterungsring zur Höhenerweiterung der Verstellfüße PRO S, M, L und XL und SL PRO um 10,0 cm.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Witterungs- und Ozonbeständigkeit:
sehr gut
UV-Stabilität:
sehr gut
Geeignet für Verstellfüße:
PRO S-XL / SL PRO M und L
Höhenerweiterung:
10 cm
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Eurotec
Höhenverstellung:
100
Tragfähigkeit:
8 kN
Farbe:
schwarz
Material:
Hartkunststoff
Tragkraft:
0,81 to.
Weitere Suchbegriffe: Terrassen-Unterbau, dekorfuß schwarz, terrassen unterbau, Eurotec, +10, (geeignet, für, Verstellfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.