| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p899340 Herst.-Nr.: 4036421232115 EAN/GTIN: 4036421232115 |
| | |
|
| | |
| Sealcon Spezialdichtmasse
- Dauerplastischer Dichtstoff
- Ausgezeichnete thermische, mechanische und chemische Beständigkeit
- Sehr gute Haftung
- Silicon- und isocyanatfrei
- Temperaturbeständig bis +300°C
- Beständig gegen Mineralöle und eine Vielzahl synthetischer Öle, gegen Schmierstoffe Treibstoffe, Additive, Luft, Gase, Wasser sowie Wasser-Frostschutzmittel-Gemische
- Verhindert atmosphärische Korrosion Zulassung gemäß DVGW und KTW
- Für verschiedene Materialkombinationen einsetzbar: Metall-Metall, Metall-Kunststoff, Kunststoff-Kunststoff
- Sowohl für Flächen als auch für Rohrverschraubungen
- Abdichtung von Motoren und Gehäusen in Automobil- und Motorrradindustrie, Traktorenbau, Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerken, Maschinenbau, Getriebebau, Lebensmittelindustrie, Gas-, Wasser-, Elektrizitätswerken, Pumpenbau, Bergbau u. v. a.
Verarbeitungsvorteile
- Gute Dosierbarkeit
- Einfach zu verarbeiten
- In fast allen Bereichen universell einsetzbar
- Schon nach 15 Minuten voll belastbar
Verarbeitung: Dichtflächen mit beko Allclean entfetten. beko Sealcon beidseitig auftragen. Nach Ablüften des Lösungsmittels (ca. 10 Min.) Montage vornehmen. Schrauben nach 10 bis 15 Minuten nochmals nachziehen. Bei plangeschliffenen Flächen genügt einseitiger Auftrag. Nach Gebrauch Tube wieder gut verschließen. Hinweise des Herstellers beachten..
Hinweise: Haftflächen müssen sauber und tragfähig sein, ggf. mit beko Allclean reinigen. Die Beständigkeitsliste für verschiedene Medien ist unter www.beko-group.com verfügbar. Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen. Nur für professionellen und industriellen Gebrauch. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Verarbeitungstemperatur: | ab +5°C bis max. +40°C | Belastbarkeit: | nach ca. 15 Minuten | Temperaturbeständigkeit: | von -55°C bis +270°C, kurzzeitig bis +300°C | Material: | Polyurethan (isocyanatfrei) | Ausführung: | 80 ml Tube | Lagerung: | nicht über +40°C, frostsicher | Druckbeständigkeit: | Gase bis 5 bar / Wasser (+70°C) bis 7 bar (abhängig von Spalt- und Flächengröße | Viskosität: | pastös | Dichte: | ca. 1 , 10 g/ml | Ablüftzeit: | ca. 10 Minuten | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 80 ml | Farbe: | rot |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,27* | € 9,93* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,35* | ab € 7,71352* | € 10,43352* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,99* | € 10,78* | | | | | 26 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 9,10* | € 11,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,08 Liter (ab € 90,875* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|