Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Dämmband-Trennwandband ohne Abdeckfolie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Dämmband-Trennwandband ohne Abdeckfolie
PE-Dämmband-Trennwandband ohne Abdeckfolie
Artikel-Nr.:
     5417S-p898812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
Schaumstoffband
PE-Dämmband-Trennwandband ohne Abdeckfolie

20 x 3 mm/30 m 

  • ein witterungsbeständiges, geschlossenzelliges, nicht UV-beständiges Polyäthylenschaumstoffband, einseitig selbstklebend
  • wird zur Schall- und Wärmedämmung verwendet
  • z. B. zum akustischen und thermischen Abdichten bei Einbau von Trennwänden, von Metallteilen untereinander usw.

Anwendungshinweise:

Die Rollen werden von außen nach innen verarbeitet. Die fest aufkaschierte PE-Folie dient als Trennschicht und bleibt nach der Verarbeitung auf dem Band.

Weitere Informationen:
Breite:
20
Länge:
30 m
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaumstoffklebeband, schaumstoffband 3mm, schaumstoffband, Trennwandband-20-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,09067* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,89*
€ 5,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.