Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 10mm, B 25mm, Länge: 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 10mm, B 25mm, Länge: 10m
ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 10mm, B 25mm, Länge: 10m
ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 10mm, B 25mm, Länge: 10m
Artikel-Nr.:
     5417S-p888008
Herst.-Nr.:
     4052256001238
EAN/GTIN:
     4052256001238
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsstreifen EPDM • Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk • Einseitig selbstklebend in Rollen • Geschlossenzelliges Elastomer • Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus • Material: EPDM • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ISOWA
Dicke:
10
Rollenlänge:
10
Breite:
25
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, moosgummi, ISOWA, EPDM, einseitig, selbstklebend, 10mm,
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,3058*
€ 1,6158*
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,301*
€ 1,6231*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 1,2913*
€ 1,8256*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 1,37*
€ 1,85*
1 Tag
30
10
€ 7,90*
ab € 1,39*
€ 1,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,8256*
€ 2,17246
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,7113*
€ 2,03645
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,6513*
€ 1,96505
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,6013*
€ 1,90555
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,5013*
€ 1,78655
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,2913*
€ 1,53665
pro Meter
1 Meter enthält 100.000 Millimeter (ab € 0,00002* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 18,256* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.