Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 10mm, B 9mm, Länge: 5m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 10mm, B 9mm, Länge: 5m
ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 10mm, B 9mm, Länge: 5m
ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 10mm, B 9mm, Länge: 5m
Artikel-Nr.:
     5417S-p888004
Herst.-Nr.:
     4052256001191
EAN/GTIN:
     4052256001191
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsstreifen EPDM • Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk • Einseitig selbstklebend in Rollen • Geschlossenzelliges Elastomer • Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus • Material: EPDM • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ISOWA
Dicke:
10
Rollenlänge:
5
Breite:
9
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, moosgummi, ISOWA, EPDM, einseitig, selbstklebend, 10mm,
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
190
100
Frei Haus
ab € 0,5681*
€ 0,7293*
3 Tage
190
100
€ 5,90*
ab € 0,5707*
€ 0,7307*
100
€ 4,80*
ab € 0,675*
€ 0,855*
100
€ 4,80*
ab € 0,675*
€ 0,855*
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 0,5661*
€ 0,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Meter
ab 20 Meter
€ 0,8261*
€ 0,98306
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,7761*
€ 0,92356
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,7361*
€ 0,87596
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,7161*
€ 0,85216
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,6861*
€ 0,81646
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,5661*
€ 0,67366
pro Meter
1 Meter enthält 100.000 Millimeter (ab € 0,00001* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.