Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 8mm, B 30mm, Länge: 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 8mm, B 30mm, Länge: 10m
ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 8mm, B 30mm, Länge: 10m
ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 8mm, B 30mm, Länge: 10m
Artikel-Nr.:
     5417S-p888001
Herst.-Nr.:
     4052256001160
EAN/GTIN:
     4052256001160
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsstreifen EPDM • Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk • Einseitig selbstklebend in Rollen • Geschlossenzelliges Elastomer • Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus • Material: EPDM • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ISOWA
Dicke:
8
Rollenlänge:
10
Breite:
30
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, moosgummi, ISOWA, EPDM, einseitig, selbstklebend, 8mm,
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,3646*
€ 1,7094*
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,4049*
€ 1,7449*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 1,365*
€ 1,9121*
9 Tage
60
10
€ 6,99*
ab € 1,44*
€ 1,93*
2 Tage
50
10
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 1,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,9121*
€ 2,2754
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,795*
€ 2,13605
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,735*
€ 2,06465
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,695*
€ 2,01705
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,585*
€ 1,88615
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,365*
€ 1,62435
pro Meter
1 Meter enthält 100.000 Millimeter (ab € 0,00002* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 19,121* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.