Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 4mm, B 9mm, Länge: 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 4mm, B 9mm, Länge: 10m
ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 4mm, B 9mm, Länge: 10m
ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 4mm, B 9mm, Länge: 10m
Artikel-Nr.:
     5417S-p887972
Herst.-Nr.:
     4052256000873
EAN/GTIN:
     4052256000873
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsstreifen EPDM • Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk • Einseitig selbstklebend in Rollen • Geschlossenzelliges Elastomer • Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus • Material: EPDM • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ISOWA
Dicke:
4
Rollenlänge:
10
Breite:
9
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, moosgummi, ISOWA, EPDM, einseitig, selbstklebend, 4mm,
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
240
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,2686*
€ 0,3586*
7 Tage
204
10
pro Meter
€ 4,79*
ab € 0,2614*
€ 0,3814*
4 Tage
240
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,2949*
€ 0,3906*
Lager 5417
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,2612*
€ 0,4023*
7 Tage
270
10
pro Meter
€ 6,99*
ab € 0,2791*
€ 0,4091*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,4023*
€ 0,47874
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,3723*
€ 0,44304
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,3412*
€ 0,40603
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,3312*
€ 0,39413
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3212*
€ 0,38223
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,2612*
€ 0,31083
pro Meter
1 Meter enthält 100.000 Millimeter (ab € 0,00001* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 4,023* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.