Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 3mm, B 30mm, Länge: 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 3mm, B 30mm, Länge: 10m
ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 3mm, B 30mm, Länge: 10m
ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 3mm, B 30mm, Länge: 10m
Artikel-Nr.:
     5417S-p887969
Herst.-Nr.:
     4052256000842
EAN/GTIN:
     4052256000842
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsstreifen EPDM • Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk • Einseitig selbstklebend in Rollen • Geschlossenzelliges Elastomer • Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus • Material: EPDM • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ISOWA
Dicke:
3
Rollenlänge:
10
Breite:
30
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, moosgummi, ISOWA, EPDM, einseitig, selbstklebend, 3mm,
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
640
100
€ 5,90*
ab € 0,7048*
€ 0,8948*
2 Tage
640
100
Frei Haus
ab € 0,6966*
€ 0,8991*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 0,7023*
€ 1,0117*
8 Tage
540
10
€ 6,99*
ab € 0,7411*
€ 1,0211*
1 Tag
640
10
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 1,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,0117*
€ 1,20392
pro Meter
ab 20 Meter
€ 0,9917*
€ 1,18012
pro Meter
ab 40 Meter
€ 0,9523*
€ 1,13324
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,9223*
€ 1,09754
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,8923*
€ 1,06184
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,8623*
€ 1,02614
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,7023*
€ 0,83574
pro Meter
1 Meter enthält 100.000 Millimeter (ab € 0,00001* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 10,117* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.