Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 3mm, B 12mm, Länge: 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 3mm, B 12mm, Länge: 10m
ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 3mm, B 12mm, Länge: 10m
ISOWA Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 3mm, B 12mm, Länge: 10m
Artikel-Nr.:
     5417S-p887965
Herst.-Nr.:
     4052256000804
EAN/GTIN:
     4052256000804
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsstreifen EPDM • Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk • Einseitig selbstklebend in Rollen • Geschlossenzelliges Elastomer • Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus • Material: EPDM • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ISOWA
Dicke:
3
Rollenlänge:
10
Breite:
12
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, moosgummi, ISOWA, EPDM, einseitig, selbstklebend, 3mm,
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
280
100
€ 6,90*
ab € 0,3007*
€ 0,4007*
2 Tage
280
100
Frei Haus
ab € 0,3352*
€ 0,4418*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 0,2967*
€ 0,4593*
8 Tage
280
10
€ 6,99*
ab € 0,3114*
€ 0,4614*
100
€ 4,80*
ab € 0,354*
€ 0,464*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,4593*
€ 0,54657
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,4193*
€ 0,49897
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,3867*
€ 0,46017
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3667*
€ 0,43637
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,2967*
€ 0,35307
pro Meter
1 Meter enthält 100.000 Millimeter (ab € 0,00001* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 4,593* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.