| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p876956 Herst.-Nr.: 4011798496209 EAN/GTIN: 4011798496209 |
| |
|
| | |
| Bau-/Gartenrechen • Geschmiedet und gehärtet • Mit Kiefernstiel Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 350 | Ausführung: | Rechen | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Stiellänge: | 1500 mm | Anzahl Zinken: | 14 Stück | Gewicht: | 1100 g | Hersteller: | Neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 22,46* | € 31,19* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,28* | € 33,25* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 24,40* | € 33,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,09* | € 36,83* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,92* | € 43,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|