Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baurechen 14 Zinken, leicht, Kieferstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenrechen 14 Zinken, leicht, Kieferstiel
Gartenrechen 14 Zinken, leicht, Kieferstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54962
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54962
EAN/GTIN:
     4011798496209
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
Baurechen
Betonrechen

Produktbeschreibung:

  • leichte Ausführung
  • mit oder ohne Kieferstiel (bitte entsprechende Artikelnummer auswählen)

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
14
Ausführung:
14 Zinken
Blattbreite:
350 mm
Stiellänge:
1500 mm
Typ:
Baurechen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 22,40*
€ 31,21*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 24,38*
€ 33,39*
4 Tage
10
1
€ 35,99*
ab € 24,48*
€ 33,40*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 27,10*
€ 37,18*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 20,22*
€ 37,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 156,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
55975
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.