| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p875793 Herst.-Nr.: 4028532200299 EAN/GTIN: 4028532200299 |
| |
|
| | |
| Spannungstester Profi III LCD • Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit gummierter Grifffläche • Große, beleuchtete LCD-Anzeige • Zweipoliger Spannungsprüfer • Einpolige Phasensuche, zweipolige Drehfeldprüfung • Polaritätsanzeige bei Gleichspannung • Prüfung ohne Fingerkontakt • Akustisches, optisches und vibrierendes Signal bei lebensbedrohlicher Spannung ab 35 V • Unverlierbarer Messspitzenschutz • Messstellenbeleuchtung durch weiße LED • Schutzart IP65 • T-RMS Prüfverfahren für nicht sinusförmige Spannung z. B. in der Industrie • FI/RCD-Prüfung, Data-Hold und Auto-Power-Off-Funktion • Geprüft und zugelassen nach IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401) Lieferung: Mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03. Weitere Informationen: | | Anzeigeart: | LCD | Widerstandsprüfung: | Nein | Durchgangsprüfung: | 0 - 50 Ohm | Anzeige: | LCD | Messbereich: | 3–1000 AC / 4–1400 DC | Gewicht: | 270 | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Gleich-/Wechselspannung: | 3 - 1000 | Schutzart IP: | IP 65 | SB-Verpackt: | Nein | Hersteller: | Testboy |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,42* | € 106,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 88,78* | € 106,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 89,09* | € 106,62* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 89,84* | € 108,12* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 97,30* | € 119,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|