Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy Spannungsprüfer Profi III LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testboy Spannungsprüfer Profi III LED
Testboy Spannungsprüfer Profi III LED
Artikel-Nr.:
     5417S-p875792
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     4028532200282
EAN/GTIN:
     4028532200282
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer testboy
Spannungstester Profi III LED

• Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit gummierter Grifffläche
• Zweipoliger Spannungsprüfer
• Einpolige Phasensuche, zweipolige Drehfeldprüfung
• Polaritätsanzeige bei Gleichspannung
• Spannungsanzeige auch ohne Batterie möglich
• Prüfung ohne Fingerkontakt
• Akustisches, optisches und vibrierendes Signal bei lebensbedrohlicher Spannung ab 35 V
• Unverlierbarer Messspitzenschutz
• Messstellenbeleuchtung durch weiße LED
• Schutzart IP65
• Geprüft und zugelassen nach IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)

Lieferung: Mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03.

Weitere Informationen:
Anzeigeart:
LED
Widerstandsprüfung:
Nein
Durchgangsprüfung:
0 - 50 Ohm
Anzeige:
LED
Gewicht:
270
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Gleich-/Wechselspannung:
6 - 1000
Schutzart IP:
IP 65
SB-Verpackt:
Nein
Hersteller:
Testboy
Messbereich:
6 - 1000 AC / 6–1400 DC
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iv, Testboy, Profi, III, LED
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
€ 5,99*
ab € 54,75*
€ 64,36*
5 Tage
40
€ 5,99*
ab € 54,81*
€ 64,42*
1 Tag
28
€ 5,59*
ab € 54,84*
€ 64,51*
1 Tag
41
€ 5,50*
ab € 55,64*
€ 65,33*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 59,19*
€ 70,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.