Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-/Durchgangsprüfer Profi III LED 6-1000 V AC/6-1400 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000828928
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB PROFI III LED
EAN/GTIN:
     4028532200282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer testboy
zweipolig · Anzeige von Spannung auch ohne Batterie · einpolige Phasensuche · zweipolige Drehfeldprüfung · Durchgangsprüfung 0 - 200 kΩ (optisch, akustisch) · FI/RCD-Prüftest (30 mA bei 230 V AC) mittels zwei Tastern · abschraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter und GS 38 Prüfaufsätze · optimale Einhandbedienung (Schutzkontakt + CEE Steckdosen) · optisches und vibrierendes Signal bei lebensbedrohlicher Spannung ab 35 V · Prüfstellenbeleuchtung · Überspannungskategorie: CAT IV 1000 V · Messbereich: Anzeige: optisch (LED) Wechselspannung: 6-1000 V AC Gleichspannung: 6-1400 V DC Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitsweise: zweipolig · Schutzart: IP54 · Durchgangsprüfung: LED/Summer · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Nennspannungsbereich:
6-1000 V AC/6-1400 V DC
Messkategorie:
CAT IV 1000 V
Modell:
Profi III LED
Marke:
TESTBOY
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, FI-Tester, Leitungsprüfer, Messgeräte, Phasenprüfer
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 5,99*
ab € 56,29*
€ 64,63*
Lager 1498
47
€ 5,45*
ab € 56,28*
€ 64,67*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 56,47*
€ 64,97*
1 Tag
45
€ 4,99*
ab € 58,22*
€ 66,63*
1 Tag
32
€ 5,59*
ab € 59,39*
€ 68,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.