| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p874284 Herst.-Nr.: 13291000090 EAN/GTIN: 4000590061517 |
| | |
|
| | |
| Dispersionsfarbe Superweiß • Hochdeckende Wand- und Deckenfarbe in Handwerkerqualität für den Innenbereich, auf (abgebundenen) Putzflächen, Rauhfaser, Dämm- und Dekorationsplatten • Spritzarm und Füllkräftig und geruchsarm • TÜV-Nord geprüft, DIN EN 13300: Nassabriebklasse 3 Klasse 2 (entspricht früher DIN 53778 „waschbeständig“) • Staubtrocken/grifffest nach ca. 2–3 Stunden • Überarbeitbar nach ca. 8 Stunden Hinweis: Ergiebigkeit: ca. 6 m²/l bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. EU-Grenzwert (Kat. A/h) 30g/l (2010). Produkt enthält max. 1g/l VOC. Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | Grundpreis: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innendispersionsfarbe, Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe weiß 5l, deckenfarbe weiß, deckenfarbe, wilckens, Innen, 5, l,, superweiß |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,5262* | € 18,5962* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,67* | € 18,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 32,56* | € 43,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 33,01* | € 43,63* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,83* | € 61,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 9,566* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|