| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-714120 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000590061517 |
| |
|
| | |
| Superweiss • Hochdeckende Wand- und Deckenfarbe in Handwerkerqualität für den Innenbereich, auf (abgebundenen) Putzflächen, Rauhfaser, Dämm- und Dekorationsplatten • Matt • Geruchsarm • Spritzarm • Füllkräftig • TÜV-Nord geprüft, DIN EN 13300: Nassabriebklasse 3 (entspricht früher DIN 53778 „waschbeständig“) • Deckvermögen Klasse 2 bei 6 m²/l • Staubtrocken/grifffest nach ca. 2–3 Stunden • Überarbeitbar nach ca. 4–6 Stunden • Ergiebigkeit: ca. 6 m²/l bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Farbe: | weiß | Ausführung: | matt | Marke: | wilckens® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innendispersionsfarbe, Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe weiß 5l, deckenfarbe weiß, deckenfarbe, 4000590061517, Farbe, Holzschutz, Lack, Superweiss |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 13,54* | € 18,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,63* | € 18,76* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 32,85* | € 43,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,11* | € 46,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,51* | € 49,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 6,57* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|