Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kapselbandmaß Fiberglas 20 m x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kapselbandmaß Fiberglas 20 m x 15 mm
Forum Kapselbandmaß Fiberglas 20 m x 15 mm
Forum Kapselbandmaß Fiberglas 20 m x 15 mm
Forum Kapselbandmaß Fiberglas 20 m x 15 mm
Forum Kapselbandmaß Fiberglas 20 m x 15 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p668722
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784919241
EAN/GTIN:
     4317784919241
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
kapselbandmaß 20m
Kapsel-Bandmaß, Fiberglas - Im Kunststoffgehäuse, stoß- und schlagfest - Teil-Gummiüberzug - Bandmaterial aus Fiberglasfasern für mehr Flexibilität - Maßanfang an vorderer Beschlagkante - cm/mm-Teilung - Mit Handkurbel - Schnelles Einzuggetriebe - Doppelseitig - Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Max. Messbereich:
20000
Gehäusematerial:
Kunststoff
Einteilung:
mm/cm
Hersteller:
Forum
Werkstoff:
Fiberglasfaser
Bandanfang:
Metallbeschlag mit Zugring aus Kunststoff
Sichtfenster:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Innenmessung:
Nein
Bandmaterial:
Fiberglas
Automatischer Bandrücklauf:
Ja
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Gummischutzrahmen:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Maßanfang:
10 cm nach Anfangsbeschlag
Bandbreite:
15 mm
Bandlänge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: kapselbandmaß, glasfaser kapselbandmaß, Handwerkzeuge, Messwerkzeuge, Fiberglas, Kapsel-Bandmaß,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,27*
€ 18,72*
7 Tage
63
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 18,80*
€ 4,80*
ab € 13,62*
€ 19,52*
€ 4,80*
ab € 13,60*
€ 19,52*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.