Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kroeplin Innenschnelltaster A/D 20 - 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kroeplin Innenschnelltaster A/D 20 - 40 mm
Kroeplin Innenschnelltaster A/D 20 - 40 mm
Kroeplin Innenschnelltaster A/D 20 - 40 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p665559
Hersteller:
     Kroeplin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163400615
Suchbegriffe:
Innenschnelltaster
innenschnelltaster kroeplin
innenschnelltaster
Innenschnelltaster mit Analog-/Digitalanzeige

Die neue Generation der Schnelltaster für die Nuten- und Bohrungsmessung zeichnet sich durch ein übersichtlich gestaltetes LCD-Ziffernblatt aus, welches eine sichere Messwertfindung erleichtert. Mitutoyo-Schnittstelle, USB-Schnittstelle. Absolut- und Relativmessprogramm, rot/grün-Anzeige bei Toleranzmessungen, mm/inch-Umschaltung, Umstellung des Ziffernschrittwertes. Lieferung: Inklusive Prüfzertifikat, in Kartonverpackung.

Weitere Informationen:
Messkontaktart:
K Ø 1,0 mm
Min. Messbereich:
20
Max. Messbereich:
40
Schutzart:
IP 67
Lieferumfang:
Prüfzertifikat
Gewicht:
270
Messkontaktlänge (beweglich):
8,5
Skalenteilungswert:
0,01
Anwendungsbereich:
20–40
Wiederholbarkeit:
0,01
Messbereich:
20
Nuttiefe:
7
Nutbreite:
1,2
Abweichung im Messbereich:
± 0,030
Messkontaktlänge (fest):
8,5
Messtiefe:
85
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Digital/Analog, 67, IP, Dickemmessgerät/Außen-
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 347,36*
€ 385,31*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 356,38*
€ 386,74*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 357,27*
€ 386,75*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 355,18*
€ 386,97*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 369,42*
€ 401,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,00*
€ 477,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,14*
€ 469,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,48*
€ 461,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,60*
€ 449,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,42*
€ 439,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.