Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kroeplin Innenschnelltaster Intertest 40 - 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kroeplin Innenschnelltaster Intertest 40 - 60 mm
Kroeplin Innenschnelltaster Intertest 40 - 60 mm
Kroeplin Innenschnelltaster Intertest 40 - 60 mm
Kroeplin Innenschnelltaster Intertest 40 - 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p665551
Hersteller:
     Kroeplin
Herst.-Nr.:
     4330816870907
EAN/GTIN:
     4330816870907
Suchbegriffe:
Innenschnelltaster
innenschnelltaster kroeplin
innenschnelltaster
Innenschnelltaster Intertest

Für den robusten Werkstatteinsatz, zum Messen von Innennuten und Einstichen. Schmutz- und tropfwassergeschützt, gedämpftes Laufwerk mit Stahlfadenübertragung für größere Präzision. Messkontakte aus Hartmetall, Toleranzmarken verstellbar. Lieferung: Im Karton, inklusive Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Messkontaktart:
K Ø 1,0 mm
Min. Messbereich:
40
Max. Messbereich:
60
Schutzart:
IP 65
Lieferumfang:
Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung
Gewicht:
195
Messkontaktlänge (beweglich):
8,5
Skalenteilungswert:
0,01
Anwendungsbereich:
40–60
Wiederholbarkeit:
0,01
Messbereich:
20
Nuttiefe:
8,3
Nutbreite:
1,2
Abweichung im Messbereich:
± 0,030
Messkontaktlänge (fest):
8,5
Messtiefe:
85
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinsatz, Dickemmessgerät/Außen-, Intertest
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 335,73*
€ 378,00*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 346,97*
€ 378,92*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 346,08*
€ 378,93*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 344,92*
€ 379,14*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 358,61*
€ 393,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,06*
€ 467,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,65*
€ 454,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,98*
€ 443,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,78*
€ 437,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,61*
€ 426,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.