Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p658438 Herst.-Nr.: 4078500002516 EAN/GTIN: 4078500002516 |
| |
|
| | |
| Anschlussgarnitur Flex Set • Zum Anschluss der Schlauchwagen/-trommeln an den Wasserhahn • Inhalt: 1,5 m FLEX-Schlauch 13 mm (1/2''), Original GARDENA Systemteilen (2 x Hahnverbinder, 1 x Adapter) Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Durchmesser in Zoll: | 1/2 | GARDENA: | 18040-20 | Länge: | 1,5 | Durchmesser: | 13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch, Flex, Anschlussgarnitur, Schläuche, 1/2" |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,16* | € 13,39* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,29* | € 14,91* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,94* | € 14,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,77* | € 15,42* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,98* | € 15,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1,5 Meter (ab € 7,32* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|