Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18040-20 Gartenschlauch 1,5 m Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 18040-20 Gartenschlauch 1,5 m Schwarz, Orange
Gardena 18040-20 Gartenschlauch 1,5 m Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26167773
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18040-20
EAN/GTIN:
     4078500002516
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gardena gartenschlauch 1,5m
gartenschlauch gardena
Mit der GARDENA Anschlussgarnitur Comfort FLEX 1/2" wird der Schlauchwagen oder die Schlauchtrommel mit der Wasserquelle verbunden. Durch Original GARDENA Systemteile, nämlich zwei Schlauchstücke (Art.-Nr. 915) und ein Hahnstück (Art.-Nr. 901) kann der Anschlussschlauch ganz einfach angesteckt werden. Der Schlauch selbst hat eine Standardlänge von 150 cm und ist ein Comfort FLEX Schlauch mit einem Durchmesser von 13 mm (1/2“) und einem Berstdruck von 25 bar. Für den einfachen und schnellen Anschluss eines Schlauchwagens oder einer Schlauchtrommel an die Wasserquelle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
1.5 m
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1,5 Meter (ab € 6,82* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.