Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ewo Lackierpistole HVLP mini Kofferset minipaint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ewo Lackierpistole HVLP mini Kofferset minipaint
ewo Lackierpistole HVLP mini Kofferset minipaint
ewo Lackierpistole HVLP mini Kofferset minipaint
ewo Lackierpistole HVLP mini Kofferset minipaint
Artikel-Nr.:
     5417S-p652398
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     4030875102840
EAN/GTIN:
     4030875102840
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
ewo farbspritzpistole
farbspritzpistole
Lackierpistole Minipaint • Kompakte und handliche Spezial-Lackierpistole • In nebelreduzierter und umweltfreundlicher HVLP-Ausführung • Mit hoher Farbübertragungsrate (> 70 %) bei gleichzeitig geringem Betriebsdruck (2 bar) • Ausgestattet mit Edelstahldüsenkomponenten zur Verarbeitung von Wasserlacken • Besonders geeignet für kleinere Oberflächen, Teillackierungen an Fahrzeugen und dekorativen Lackierarbeiten • Exzellentes Oberflächenfinish • Einhaltung von gesetzlichen Auflagen (VOC) • Niedriger Lackverbrauch, geringere Emission und hoher Nutzungsgrad • Düsen-Ø: 0,7 mm • Anschluss: G 1/4"-Außengewinde Lieferung: Lackierpistole, Fließbecher (Kunststoff), Ersatzteilset, Düsenschlüssel, Reinigungsset, G1/4"-Stahlkupplungsnippel und Pflegeöl im Kunststoffkoffer. Hinweis: Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Hersteller:
ewo
Max. Betriebsdruck:
2 - 2,5
Weitere Suchbegriffe: ewo, HVLP, mini, Kofferset, minipaint
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
663
€ 7,00*
ab € 61,10*
€ 73,74*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 64,90*
€ 78,20*
2 Tage
10
€ 5,50*
ab € 64,77*
€ 78,41*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 70,42*
€ 85,19*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 77,30*
€ 90,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 112,74*
Ähnlich
ewo
250.41
ab € 86,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.