Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko Gleitgel TecLine Kabel/Kunststoff 500 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beko Gleitgel TecLine Kabel/Kunststoff 500 ml
Beko Gleitgel TecLine Kabel/Kunststoff 500 ml
Beko Gleitgel TecLine Kabel/Kunststoff 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p616387
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 604
EAN/GTIN:
     4036421299309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelgleitfett
Kabelgleitgel
Kabelgleitmittel
kabelgleitfett
TecLine Gleitgel Kabel/Kunststoff 500 ml
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1)). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
500 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Beko, Gleitgel, TecLine, Kabel/Kunststoff, 500, ml
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
8
€ 4,90*
ab € 7,04*
€ 9,65*
6 Tage
101
1
€ 7,35*
ab € 7,54714*
€ 10,41714*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paket
ab 800 Pakete
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paket
1 Paket enthält 0,5 Liter (ab € 14,08* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete
Mindestbestellmenge: 8 Pakete ( entspricht € 77,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.