Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Gleitgel Kabel-Kunststoff beko 500 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
beko Gleitgel, Flasche
beko Gleitgel, Flasche
beko Gleitgel, Beispiel 1
beko Gleitgel, Beispiel 2
beko Gleitgel, Beispiel 3
beko Gleitgel, Beispiel 4
beko Gleitgel, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-299 604
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 604
EAN/GTIN:
     4036421299309
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelgleitfett
Kabelgleitgel
Kabelgleitmittel
kabelgleitfett

beko TecLine Gleitgel Kabel-Kunststoff 500 ml

  • hohe Gleitwirkung
  • siliconfrei
  • gute Materialverträglichkeit
  • komplett wassermischbar
  • biologisch abbaubar
  • ohne Tenside
  • phosphatfrei
  • kennzeichnungsfrei

Verarbeitungsvorteile:

  • einfache Handhabung
  • mit Spritz-Klapp-Verschluss
  • enthält keine aggressiven Bestandteile

Anwendungsbereiche:

  • zum leichten Einziehen von Elektrokabeln in Leerrohren und Kabelschächten
  • zum leichteren Zusammensetzen von Kunststoffrohren im Elektro- und Sanitärbereich

Technische Daten:

  • Basis: Wässrige Zubereitung mit Propan-1,2-diol
  • Verarbeitbar: von +5° C bis +40° C
  • Geruch: geruchlos
  • pH-Wert: ca. 7,0
  • Dichte: ca. 1,06 g/cm³
  • Haltbarkeit: mind. 12 Monate
  • Lagerung: nicht über +40° C, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Größe:
500 ml
Gefahrenhinweise:
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gleitgel, Gleitmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 4,90*
ab € 6,99*
€ 9,65*
Lager 1954
101
1
€ 7,35*
ab € 7,49714*
€ 10,35714*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,35714*
€ 12,325
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,19714*
€ 12,1346
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,73714*
€ 11,5872
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,57714*
€ 11,3968
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,25714*
€ 11,016
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,49714*
€ 8,9216
pro Paket
1 Paket enthält 0,5 Liter (ab € 14,99429* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.