| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p616378 Herst.-Nr.: 299 31 0500 EAN/GTIN: 4036421299354 |
| | |
|
| | |
| TecLine Sanitär-Reiniger Sprühflasche 500 ml Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 500 ml | Grundpreis: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Saurer Reiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 500ml, fliesen reiniger, beko allzweckreiniger, Beko, TecLine, Sanitär-Reiniger, Sprühflasche, 500, ml |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,59* | € 9,54* | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,06* | € 9,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 7,33* | € 10,77* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 7,35* | ab € 7,43* | € 10,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Milliliter (ab € 0,01318* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 114,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|