| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-299 31 0500 Herst.-Nr.: 299 31 0500 EAN/GTIN: 4036421299354 |
| | | |
|
| | |
| Gebrauchsfertiger Sanitär-Reiniger Gebrauchsfertig, löst selbsttätig leichte Kalkablagerungen, Rost, Wasser- und Urinstein, beseitigt mühelos Schmutz, Fettablagerungen und Seifenreste, verringerte Wiederanschmutzung durch selbstglänzenden Schutzfilm, mineralsäurefrei, phosphatfrei, für eine hygienische Frische Verarbeitungsvorteile: Gebrauchsfertig mit Sprühkopf, einfache Verarbeitung, Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO) Anwendungsbereiche: Für keramische Beläge wie Fliesen und Kacheln, Glas, Porzellan, Armaturen, Lack, Kunststoff und eloxiertes Aluminium, für Bäder, Duschen, Waschräume, Toiletten, im gesamten Sanitärbereich Verarbeitung: beko Sanitär-Reiniger ist ein sprühfertiger, saurer Reiniger mit biologisch leicht abbaubaren Tensiden, abgestimmt auf eine besonders reinigungsaktive Mischung. beko Sanitär-Reiniger auf die zu reinigende Fläche aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit Wasser abspülen. Wasser perlt ab, frischer Glanz entsteht. Kein Nachreiben notwendig! Technische Daten: - Basis: Säurebasis
- Verarbeitbar: von +5° C bis +40° C
- Ergiebigkeit: ca. 1 Liter je 100 m²
- Geruch: hygienisch frisch
- pH-Wert: ca. 2
- Dichte: ca. 1,02 g/cm³
- Haltbarkeit: mind. 24 Monate
- Lagerung: nicht über +25° C, trocken
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Größe: | 500 ml | Gefahrenhinweise: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Saurer Reiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 500ml, fliesen reiniger, beko allzweckreiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Sanitäreiniger, Reinigungskonzentrat, Konzentrat |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 6,49* | € 9,64* | | | | | 25 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 6,96* | € 9,84* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 7,33* | € 10,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 0,5 Liter (ab € 14,66* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|