Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Kälteschelle KFS 609


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Kälteschelle KFS 609
Fischer Kälteschelle KFS 609
Fischer Kälteschelle KFS 609
Fischer Kälteschelle KFS 609
Fischer Kälteschelle KFS 609
Fischer Kälteschelle KFS 609
Fischer Kälteschelle KFS 609
Artikel-Nr.:
     5417S-p5884703
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567805
EAN/GTIN:
     4048962481297
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Flexible Befestigung zentral oder durch Schraublöcher.
Hohe Lastaufnahme durch stabile Konstruktion.
Alterungsbeständiges Material.
Weitere Informationen:
Länge Dämmmaterial:
140 mm
Dämmstärke:
60 mm
Anzahl:
1
Höhe:
729 mm
Verschlussschraube:
M16x60 -8.8
Nenngröße:
24
max. empf. statische Last (zentr. Zug):
28,5 kN
Breite:
848 mm
Anschlussgewinde:
M24
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Kälteschelle, KFS, 609
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,87*
€ 577,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,44*
€ 570,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,04*
€ 533,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,13*
€ 504,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,43*
€ 477,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.