Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Rasenmäher, 40 V max., 53 cm, 70 l, 1.900 W, inkl. Akku + Doppel-Schnellladeger.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Rasenmäher, 40 V max., 53 cm, 70 l, 1.900 W, inkl. Akku + Doppel-Schnellladeger.
Makita Akku-Rasenmäher, 40 V max., 53 cm, 70 l, 1.900 W, inkl. Akku + Doppel-Schnellladeger.
Makita Akku-Rasenmäher, 40 V max., 53 cm, 70 l, 1.900 W, inkl. Akku + Doppel-Schnellladeger.
Artikel-Nr.:
     5417S-p5626213
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381774048
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Leistungsstarker, robuster Akku-Rasenmäher aus dem XGT-Sortiment für große Flächen

- Hervorragende Leistung bei schweren Einsatzbedingungen
- Mit Radantrieb – auch ohne Mähwerk als Schiebehilfe verwendbar
Weitere Informationen:
Volumen Fangeinrichtung:
70 l
Hersteller:
Makita
Weitere Suchbegriffe: Akkumäher, Akkurasenmäher, Wiesenmäher, akku für makita 5ah, akku für makita, li ion akkus für makita-werkzeug, Makita, Akku-Rasenmäher,, 40, V, max.,, 53
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.107,50*
€ 1.183,35*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.122,95*
€ 1.194,15*
€ 65,00*
ab € 1.147,76*
€ 1.224,02*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.344,71*
€ 1.421,80*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,35*
€ 1.408,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,96*
€ 1.383,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,95*
€ 1.352,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,17*
€ 1.333,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,50*
€ 1.317,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.