| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5443348 Herst.-Nr.: 4005861001179 EAN/GTIN: 4005861001179 |
| |
|
| | |
| Rasennachsaat und Erneuerung • Rasenmischung speziell für die Nachsaat • Zur Lückenschließung der Rasenfläche • Schnellwüchsige Gräser sorgen für einen raschen Narbenschluss nach der Vertikutierung oder Unkrautbekämpfung • Für einen gleichmäßig dichten und sattgrünen Rasen Anwendung: März bis Mai, August bis September Aufwandmenge: 500 g für bis zu 20 m² Gefahrenhinweise: nein Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Inhalt ca.: | 0,5 | Hersteller: | Gärtner´s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gärtner's, Rasennachsaat, und, Erneuerung, 500g |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,62* | € 9,36* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,40* | € 9,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|