Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Anti-Rutsch-Klebeband 60950 schwarz L.15 m,B.100mm Rl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417S-p5038689
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     3000265325
EAN/GTIN:
     4042448841940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen · geeignet für Innen- und Außenanwendungen · salzwasserbeständig · dauerhafter Anti-Rutsch-Effekt bis zu 2 Jahre bei normaler Beanspruchung · gewährleisten Trittsicherheit, wo Rutschgefahr besteht und Treppen oder Stufen kenntlich gemacht werden müssen · Einsatz in Arbeits- und Verkehrsbereichen, z.B. auf Fabrikböden, in Fahrzeuge oder auf öffentlichen und privaten Baustellen · DIN 51130 Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: -5 bis +50 °C · Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Farbe:
schwarz
Dicke:
0,81 mm
Breite:
100 mm
Rollenlänge:
15 m
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 60,38*
€ 77,87*
8 Tage
3
3
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 58,71*
€ 83,41*
2 Tage
29
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 66,73*
€ 83,60*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,62*
€ 83,65*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 66,06*
€ 85,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 4,404* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
60953-00000-00
ab € 29,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.