| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p4936077 Herst.-Nr.: 4063565114151 EAN/GTIN: 4063565114151 |
| |
|
| | |
| tesafilm 60404 PVC • Verpackungsklebeband • Sehr gute Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen • Verschließen von kleinen Schachteln (Pappe oder Kunststoff) • Verschließen von Dosen und Beuteln • Ideal für Markierungen z. B. an Rohrleitungen • Ermöglicht saubere, scharfe Lackkanten und ist hervorragend für Lackierprozesse geeignet • Trägerart: s-PVC-Film • Klebemasse: Naturkautschuk Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | Tesa | Breite: | 12 mm | Rollenlänge: | 66 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa, pvc packband, Tesa, 60404,, PVC,, grün, 66m, x |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,20* | € 8,72* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,59* | € 8,86* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,84* | € 8,91* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,85* | € 9,06* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,10* | € 9,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,09985* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 106,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|