Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p454278 Herst.-Nr.: 54196 EAN/GTIN: 9004853541964 |
| |
|
| | |
| Spezial-Schweißdraht aus Chrom-Silizium-Stahl für das MIG/MAG- und WIG-Schweißen zähharter, abriebfester Auftragungen auf Baustahl, Stahlguss und Mangan-Hartstahl.Beispiele: Rollen, Laufflächen, Raupenketten, Laufräder, Baggerteile, Förderschnecken, Walzenbrecher, Schlaghämmer, Nocken, Spannbacken, Prallbacken, Mischerarme, Ambosse ...MIG/MAG-Verarbeitung unter Schutzgas Argon, Mischgase M 21 - M 33, CO2, C 1, WIG-Verarbeitung mit Abspulgerät unter Schutzgas Argon.Das Schutzgas beeinflusst das Härteergebnis. Unbehandeltes Schweißgut ist durch Schleifen bearbeitbar. Rissempfindliche Grundwerkstoffe auf 200 bis 300 °C vorwärmen. Bei sehr rissempfindlichem Grundwerkstoff Zwischenlage schweißen. Norm-Schweißdrahtrollen 15 kg für MIG/MAG-Schweißgeräte oder WIG-Abspulgerät, Schweißdraht-Ø 1,0 / 1,2 / 1,6 mm.NormbezeichnungDIN 8555 - MSG 6 - 60Werkstoffnummer 1.4718Stromart MIG/MAGGleichstrom Pluspol (= +)Stromart WIG Gleichstrom Minuspol (= -) Stahl-Hartauftragungsdraht 1.4718 für zähharte Oberflächen Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Grundpreis: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Massivdrahtelektrode, Schutzgas-Schweißdraht, Schutzgasschweißdraht, Schutzgasschweißstab, Schweißdraht, Schutzgasschweißstäbe, WIG Schweißdraht, WIG-Schweißstab, 1,0mm massivdrahtelektrode, hartauftragsdraht, elmag schweißdraht, ELMAG, Hartauftragungsdraht, (1.4718/HB600),, D, 300, / |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 456,28* | € 534,31* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 470,61* | € 549,80* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 471,70* | € 550,25* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 669,12* | € 761,92* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.463,85* | € 1.544,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 31,374* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|