Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p454277 Herst.-Nr.: 54195 EAN/GTIN: 9004853541957 |
| |
|
| | |
| Spezial-Schweißdraht für verzinkte Bleche und Werkstücke, ideal für Autowerkstätten, Karosserie- und Maschinenbaubetriebe.Schweißt ohne Vorbehandlung durch Zink, Anstriche und angerostete Oberflächen. Mit Titan für die Bindung von Eisenoxiden, kaum Porenbildung, hohe Gütewerte und Alterungsbeständigkeit.Leichte Verschweißbarkeit, geringe Spritzerverluste. Betriebstemperatur -10 °C bis 450 °C. MIG/MAG-Verarbeitung unter Mischgas M 21 & M 33, CO2.Norm-Schweißdrahtrollen 5 / 15 kg für MIG/MAG-Schweißgeräte, Schweißdraht-Ø 0,8 / 1,0 mm.NormbezeichnungEN 440 - G3 Si1Werkstoffnummer1.5112ZulassungenTÜV, DB, CEStromart MIG/MAGGleichstrom Pluspol (= +)Werkstoffe: S 185 - 355, HI, HII Zinkblech-Schweißdraht 1.5112 für verzinkte und angerostete Werkstücke Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Grundpreis: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzgasschweißdraht, Schutzgasschweißstab, Schweißdraht, 1,0mm massivdrahtelektrode, folienschlauch, elmag schweißdraht, ELMAG, ZINK-Schweißdraht, (1.5112/SG2TI),, D, 300, / |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 122,48* | € 149,04* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 124,34* | € 149,91* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,01* | € 154,78* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,89* | € 239,43* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 329,05* | € 375,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 15 Kilogramm (ab € 8,16534* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|