Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Wartungseinheit, FRL2G, 1/2'


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Wartungseinheit, FRL2G, 1/2'
ELMAG Wartungseinheit, FRL2G, 1/2'
ELMAG Wartungseinheit, FRL2G, 1/2'
Artikel-Nr.:
     5417S-p453636
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42544
EAN/GTIN:
     9004853425448
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsparend vereint in einem Gerät in Blockbauweise. Filter und Filterdruckminderer mit Kunststoffbehälter (Polycarbonat) mit Handablassventil (3 Funktionen: offen, halbautomatisch, geschlossen), Filtereinsatz aus Sinterbronze (Filterporenweite 32 μm) und Druckmanometer von 0-12 bar. Konstanter Ausgangsdruck unabhängig vom Eingangsdruck! Alle Modelle auch mit metallverstärktem Schutzglas erhältlich! Einbau nur vertikal möglich (ausgenommen Druckminderer)! Betriebstemperatur: min. +0 °C bis max. + 50 °C (bei 10 bar)

  • 1/2'
  • Regler/ Druckminderer
  • Filter/ Wasserabscheider
  • Automatischer Öler
  • Zweiteilige Ausführung
Weitere Informationen:
Regelbereich max.:
12
Eingangsdruck max.:
18
Behälter:
47 / 150
Gewinde:
1/2
Gewicht:
1070
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit 2-teilig g1/2, schmiervorrichtung, wartungseinheit 1/2", ELMAG, Wartungseinheit,, FRL2G,, 1/2'
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 99,68*
€ 124,46*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 102,87*
€ 125,75*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 109,45*
€ 133,10*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 111,25*
€ 149,76*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 163,88*
€ 197,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42564
ab € 125,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.