Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p453327 Herst.-Nr.: 32067 EAN/GTIN: 9004853320675 |
| |
|
| | |
| Granulatstrahlen erhöht die Produktqualität und die Wertschöpfung, muss aber nicht teuer sein. Lassen Sie sich von den professionellen Ergebnissen einer Metall-Oberflächenbehandlung überzeugen. ELMAG steht für diese moderne Technik mit Rat und Tat zur Seite. Die SUPER MISTRAL gibt es im Set mit - eine Bürstendüse zum direkten Aufsetzen auf die Bearbeitungsstelle,- vier Zusatzdüsen zur Bearbeitung von Außen- und Innenecken und Kleinflächen- 0,7 kg Strahlgranulat 0,2 bis 0,8 mm. - Profimodell mit automatischer Absaugeinrichtung für Sandrückgewinnung
- Superleichtes, robustes Alu-Gehäuse
- Ideal geformter Handgriff
- Druckluftanschluss G 1/4'
- Arbeitsdruck 6-8 bar
- Luftverbrauch ca. 500 Liter pro Minute
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Hersteller: | ELMAG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Sandstrahlpistole,, Modell, SUPER, MISTRAL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 100,88* | € 126,17* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 104,49* | € 127,25* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,83* | € 131,44* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 116,36* | € 155,69* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,86* | € 210,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|